Metallskruer med metrisk gjenger Spartex VMTRLD4X50EFA2
Round-head screws with large head, double slotted
Se teknisk informasjonReferanser
Erstattet ref.:VMTRL4X50A2
Spartex:VMTRLD4X50EFA2
Rubix:6407418
Produsent:2512924 50
EAN:4043377335661


Teknisk sammendrag
| Lengde | 50 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | NFE 25129 |
Produktinformasjon : NFE 25-129 Rundskruvar med stort huvud, dubbelspår A2 4X50 - 2512924 50
Mushroom head bolts with large head, double slot A2 4X50
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 50 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | NFE 25129 |
| Metrisk diameter | M4 |
| Type innprint | med spor (sl) |
| Behandlet | inox |
| Klasse | A2 |
| Gjengediameter | 4 mm |
| Type gjenger | metrisk |
| Gjengeoverflate | total |
Vis UNSPSC/ECL@SS
701,16 kr Eks. mva
/ pakke
876,45 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
50 mm