Metallskruer med metrisk gjenger Spartex CHCTB12X120EFA2-50
CHC hodeskruer, lavt hode og styrehull
Se teknisk informasjonReferanser
Spartex:CHCTB12X120EFA2-50
Rubix:6405573
Produsent:6912212 120
EAN:4043377261762


Teknisk sammendrag
| Lengde | 120 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 6912 |
Produktinformasjon : DIN 6912 Cylinderskruvar sexkanthylsa och nyckelstyrning A2-50 12X120 SW10 - 6912212 120
Socket head cap screws with center hole low head A2-50 12X120 SW10 DIN 6912
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 120 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 6912 |
| Metrisk diameter | M12 |
| Type innprint | hul sekskant |
| Klasse | A2-50 |
| Gjengediameter | 12 mm |
| Sportykkelse | sw10 |
| Type gjenger | metrisk |
| Gjengeoverflate | delvis |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 255,23 kr Eks. mva
/ pakke
1 569,04 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
120 mm