Metallskruer med metrisk gjenger Spartex VMTCBLTX8X100EFA4-70
Sekslobe skruer med bredt panhode
Se teknisk informasjonReferanser
Spartex:VMTCBLTX8X100EFA4-70
Rubix:6438130
Produsent:1458348 100
EAN:4043377346711


Teknisk sammendrag
| Lengde | 100 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Standard | ISO 14583 |
Produktinformasjon : ISO 14583 Skruvar med kullrigt huvud och sextandhålsgrepp A4-70 8X100/100 T - 1458348 100
Raised cheese head screws with six lobe drive A4-70 8X100/100 T45
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 100 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Standard | ISO 14583 |
| Metrisk diameter | M8 |
| Type innprint | torx-profil (tx) |
| Klasse | A4-70 |
| Gjengediameter | 8 mm |
| Sportykkelse | t45 |
| Type gjenger | metrisk |
| Gjengeoverflate | total |
Vis UNSPSC/ECL@SS
93 670,26 kr Eks. mva
/ pakke
117 087,83 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
100 mm