Referanser
Festo:ERMB-20
Rubix:501557
Produsent:552706
EAN:4052568194376

Dokumenter
Produktinformasjon : Drivdon, ERMB-20 - 552706 - FESTO
rotary Module ERMB-20 Electrics The output interface is the same as on the pneumatic semi-rotary drive DRQD. Size=20, Design structure=(* Electro-mechanical rotary Module, * With toothed belt), Assembly Position=Any, Rotation angle=Endless, Gear unit ratio=4,5:1
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Type | rotary module |
|---|---|
| Minimum temperatur | -10 °C |
| Maks temperatur | 60 °C |
Vis UNSPSC/ECL@SS
16 313,76 kr Eks. mva
/ stykk
20 392,20 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel