Referanser
Bosch:0601061V00
Rubix:6458997
Produsent:0601061V00
EAN:4059952593654
Dokumenter
Produktinformasjon : Rotasjonslaser Grl 650Chvg M/Lr 65 M/Rb6 - 0601061V00 - BOSCH
Egenskaper
•Easy to use thanks to one button per function and self-explanatory display
Quickly adjustable in horizontal and vertical use thanks to automatic self-levelling of 8% (± 5°)
The switchable shock warning function prevents levelling errors in the event of shocks and vibrations
Quickly adjustable in horizontal and vertical use thanks to automatic self-levelling of 8% (± 5°)
The switchable shock warning function prevents levelling errors in the event of shocks and vibrations
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Målerange | 70 m |
|---|
Vis UNSPSC/ECL@SS
42 038,39 kr Eks. mva
/ stykk
52 547,99 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

