Referanser
Bahco:M0618M06
Rubix:423849
EAN:7311518036836

Dokumenter
Produktinformasjon : ROTERENDE FIL HM M0618M06 - M0618M06
Brukes til å file uregelmessige gjenstander eller sluttbehandle ting der det er lite plass
Antall tenner er også angitt i tillegg til type skjæring for hver roterende fil
Avgrading av store buede overflater og inni rør
Antall tenner er også angitt i tillegg til type skjæring for hver roterende fil
Avgrading av store buede overflater og inni rør
Egenskaper
Tungsten Carbide Conical Pointed Nose Rotary Burrs for Metal
Bruksområder
Encompass Machining Cast Iron;Cast Steel;Carbon Steel;Alloy Steel;Stainless Steel;Hardened Steel;Copper and Aluminium
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 20 g |
|---|---|
| hale diameter | 6 mm |
| Form på hode | conical |
| Total lengde | 50 mm |
| Hode diameter | 6 mm |
| Kapasitet lengde | 20 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
