Referanser
Bahco:C1225AL06
Rubix:430597
EAN:7311518187637

Dokumenter
Produktinformasjon : Roterende Fil Hm C1225Al06
Brukes til å file uregelmessige gjenstander eller sluttbehandle ting der det er lite plass
Antall tenner er også angitt i tillegg til type skjæring for hver roterende fil
For bearbeiding av flater med buet overgang
Antall tenner er også angitt i tillegg til type skjæring for hver roterende fil
For bearbeiding av flater med buet overgang
Egenskaper
Tungsten Carbide Cylindrical Round Nose Rotary Burrs for Aluminium
Bruksområder
Deburring
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 40 g |
|---|---|
| hale diameter | 6 mm |
| Form på hode | round |
| Total lengde | 70 mm |
| Hode diameter | 12.7 mm |
| Scope | aluminium |
| Kapasitet lengde | 25 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel