Referanser
Bahco:G1625M06X
Rubix:430625
EAN:7311518187415

Dokumenter
Produktinformasjon : ROTERENDE FIL HM G1625M06X - G1625M06X
Brukes til å file uregelmessige gjenstander eller sluttbehandle ting der det er lite plass
Antall tenner er også angitt i tillegg til type skjæring for hver roterende fil
For bearbeiding av flater med buet overgang
Antall tenner er også angitt i tillegg til type skjæring for hver roterende fil
For bearbeiding av flater med buet overgang
Egenskaper
Tungsten Carbide Arch Pointed Nose Rotary Burrs for Metal
Bruksområder
Application areas encompass machining cast iron, cast steel, carbon steel, alloy steel, stainless steel, hardened steel, copper and aluminium.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 50 g |
|---|---|
| hale diameter | 6 mm |
| Form på hode | arch pointed |
| Total lengde | 65 mm |
| Hode diameter | 16 mm |
| Scope | universal |
| Kapasitet lengde | 25 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 261,15 kr Eks. mva
/ stykk
1 576,44 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
