Referanser
GISS Cutline:863209
Rubix:6292927
EAN:3660338178184

Dokumenter
Produktinformasjon : GISS Cutline Slipestift i Karbid - Buet Hode- Form G - D6x14-6
CNC machined carbide bur designed with advanced cutting geometrys
CARBIDE BUR H 6x14-6 FLAM-DOUBLE
Rapid stock removal on a spectrum of materials: Brass, Bronze, Copper, Nickel, Steel, Cast Iron, Stainless Steel, Titanium
Rapid stock removal on a spectrum of materials: Brass, Bronze, Copper, Nickel, Steel, Cast Iron, Stainless Steel, Titanium
Teknisk informasjon
Egenskaper
| hale diameter | 6 mm |
|---|---|
| Form på hode | flame |
| Total lengde | 50 mm |
| Hode diameter | 6 mm |
| Scope | universal |
| Kapasitet lengde | 20 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel