Referanser
Spartex:GOFDUBLO6A4
Rubix:6425866
Produsent:9650460
EAN:4043377303486


Teknisk sammendrag
| Diameter | 6 mm |
|---|---|
| Lengde | 56.2 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
Produktinformasjon : Art. 9650 Hjulsprint med ring A4 6X - 9650460
Ring catch A4 6X
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Diameter | 6 mm |
|---|---|
| Lengde | 56.2 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Standard | IKKE-STANDARD |
| Type | ring locking cotter pin |
Vis UNSPSC/ECL@SS
574,43 kr Eks. mva
/ pakke
718,04 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel