Fast og variabel nøkkel Gedore 7 27

Ring slagverktøynøkkel lik størrelse - 7

Se teknisk informasjon

Referanser

Gedore:7 27
Rubix:6032142
Produsent:6091100
EAN:4010886609118
brand logo

Teknisk sammendrag

Åpning27
Lengde310 mm
Typekombinasjonsnøkkel
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : FASTNØKKEL 27mm - 7 27 - 6091100 - GEDORE


Combination spanner, straightDesign: DIN 3113, ISO 3318, A-shape. Made of GEDORE vanadium steel 31CrV3, matt chrome-plated, ring side angled 15°, with a handy, sturdy hollow shaft.* Non-standard size. ° Ring side with hexagon profile.
Combination spanner 27 mm Sizes 3 to 5.5 with hexagon ring, up from size 6 with UD profile * not standardised

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt344 g
Åpning27
Lengde310 mm
Typekombinasjonsnøkkel
Behandletkrommet
  • Tilgjengelig