Referanser
Gedore:26 R 13x14
Rubix:6031230
Produsent:6211100
EAN:4010886621110

Produktinformasjon : RØRNØKKEL 13X14mm - 26 R 13x14 - 6211100 - GEDORE
- Version according to DIN 896, form B, ISO 2236, ISO 1085 With hollow shank, made of tubular steel, DIN 2391 seamless, hardened, made of material C35, chrome-plated With bore hole for turning pins 26 D and 26 RS (please order separately) * not standardized
Tubular box spanner 13x14 mm Acc. to DIN 896 Form B, ISO 2236, ISO 1085 Hollow shaft, in tubular steel, DIN 2391 seamless, hardened, made from material C35, chrome-plated With hole for tommy bars 26 D and 26 RS (please order separately) * not standardised
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 83 g |
|---|---|
| Åpning | 13x14 |
| Lengde | 140 mm |
| Type | rørsnøkkel |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
