Referanser
Stahlwille:41171717
Rubix:6183519
EAN:4018754239221



Dokumenter
Produktinformasjon : STJERNENØKKEL SKRALLE OPEN-RATCH 17 SW 17 - 41171717 - STAHLWILLE
Switch-able, 12-sided, 72 tooth, for work in small spaces, rotation angle 5°, ring side 15° bent, chrome-alloy-steel, chrome-plated.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 10x36,3x229 mm |
|---|---|
| Vekt | 180 g |
| Åpning | 17 |
| Lengde | 229 mm |
| Type | rattnøkkel |
| Behandlet | krommet |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 921,20 kr Eks. mva
/ 5 stykk
2 401,50 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
