Fast og variabel nøkkel Gedore 7 20

Ring slagverktøynøkkel lik størrelse - 7

Se teknisk informasjon

Referanser

Gedore:7 20
Rubix:6032149
Produsent:6091960
EAN:4010886609194
brand logo

Teknisk sammendrag

Åpning20
Lengde240 mm
Typekombinasjonsnøkkel
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : FASTNØKKEL 20mm - 7 20 - 6091960 - GEDORE


Combination spanner, straightDesign: DIN 3113, ISO 3318, A-shape. Made of GEDORE vanadium steel 31CrV3, matt chrome-plated, ring side angled 15°, with a handy, sturdy hollow shaft.* Non-standard size. ° Ring side with hexagon profile.
Combination spanner 20 mm Sizes 3 to 5.5 with hexagon ring, up from size 6 with UD profile * not standardised

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt170 g
Åpning20
Lengde240 mm
Typekombinasjonsnøkkel
Behandletkrommet
  • Tilgjengelig