Referanser
Bahco:27M-12-13
Rubix:429096
EAN:7314150180547

Dokumenter
Produktinformasjon : RØRNØKKEL 27M-12-13MM - 27M-12-13
Mindre slitasje på feste med 6-punkts Dynamic-Drive™-profil
Egenskaper
Metric Double Head Socket Wrenches with Chrome Finish
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 133 g |
|---|---|
| Åpning | 12x13 |
| Lengde | 138 mm |
| Type | t-håndtak nøkkel |
| Behandlet | krommet |
Vis UNSPSC/ECL@SS
152,66 kr Eks. mva
/ stykk
190,82 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
