Referanser
Erstattet ref.:ECMOLHT6A1
Spartex:ECMH6A1
Rubix:6403012
Produsent:046626
EAN:4043377039422


Teknisk sammendrag
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A1 |
|---|---|
| Standard | DIN 466 |
| Type | tall form |
Produktinformasjon : DIN 466 Räfflade muttrar, hög modell A1 6 - 046626
Knurled thumb nuts, high type A1 6 DIN 466
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A1 |
|---|---|
| Standard | DIN 466 |
| Type | tall form |
| Gjengediameter | 6 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
845,37 kr Eks. mva
/ pakke
1 056,71 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel