Referanser
Spartex:ECMH5A1
Rubix:6404126
Produsent:046625
EAN:4043377039415


Teknisk sammendrag
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A1 |
|---|---|
| Standard | DIN 466 |
| Type | tall form |
Produktinformasjon : DIN 466 Räfflade muttrar, hög modell A1 5 - 046625
Knurled thumb nuts, high type A1 5 DIN 466
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A1 |
|---|---|
| Standard | DIN 466 |
| Type | tall form |
| Gjengediameter | 5 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
473,57 kr Eks. mva
/ pakke
591,96 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel