Referanser
Spartex:ECMH10A1
Rubix:6404131
Produsent:0466210
EAN:4043377039361


Teknisk sammendrag
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A1 |
|---|---|
| Standard | DIN 466 |
| Type | high shape |
Produktinformasjon : DIN 466 Räfflade muttrar, hög modell A1 10 - 0466210
Knurled thumb nuts, high type A1 10 DIN 466
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A1 |
|---|---|
| Standard | DIN 466 |
| Type | high shape |
| Gjengediameter | 10 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
110 762,60 kr Eks. mva
/ pakke
138 453,25 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel