Referanser
Sati:BT10008
Rubix:112404

Produktinformasjon : TL. pulley 1000-8 SPB 5050
All manufactured according to ISO 4183 and DIN 2211-3 standards. EN-GJL-200 UNI EN 1561 cast iron. Treatment: Phospatation. Range: Trapezoidal pulleys for removable hub, trapezoidal pulleys with solid hub, trapezoidal pulleys for clamping hub.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 160000 g |
|---|---|
| Profil | logement pour moyeu |
| Konisk gjennomføring | 5050 |
| Ytter diameter (inch) | 1.007 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
16 574,87 kr Eks. mva
/ stykk
20 718,59 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel