Remskive for taper bøsning Mecaline 02SPA075

SPA-seksjon To spor V-remskiver

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Mecaline:02SPA075
Rubix:6278274
Produsent:856268
EAN:3660338115561
brand logo

Teknisk sammendrag

Profilspa
Indikativ diameter75 mm
Konisk gjennomføring1108
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Reimhjul-V- 2G Spa 75 Tl 1108


Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPA - Taper Bush type (1108) - Cast Iron GG25

Egenskaper

Can run both Vee and Wedge belts

Bruksområder

V belt power transmission drives

Teknisk informasjon


Egenskaper
Profilspa
Indikativ diameter75 mm
Konisk gjennomføring1108
Materialecast iron gg25
Antall spor2
Type8
Felgbredde35 mm
Ytter diameter (inch)80.5 mm
Bredde25 mm
270,64 kr Eks. mva
/ stykk
338,30 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel