Referanser
Sati:BT03008
Rubix:112425

Produktinformasjon : TL. pulley 300-8 SPB 3535
All manufactured according to ISO 4183 and DIN 2211-3 standards. EN-GJL-200 UNI EN 1561 cast iron. Treatment: Phospatation. Range: Trapezoidal pulleys for removable hub, trapezoidal pulleys with solid hub, trapezoidal pulleys for clamping hub.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 28500 g |
|---|---|
| Profil | logement pour moyeu |
| Konisk gjennomføring | 3535 |
| Ytter diameter (inch) | 307 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
3 306,17 kr Eks. mva
/ stykk
4 132,71 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel