Remskive for taper bøsning Mecaline 01SPB132

SPB-seksjon Enkelt V-spor Remskiver

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Mecaline:01SPB132
Rubix:6278318
Produsent:856219
EAN:3660338115080
brand logo

Teknisk sammendrag

Profilspb
Indikativ diameter132 mm
Konisk gjennomføring1610
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Reimhjul-V- 1G Spb 132 Tl 1610


Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPB - Taper Bush type (1610) - Cast Iron GG25

Egenskaper

Can run both Vee and Wedge belts

Bruksområder

V belt power transmission drives

Teknisk informasjon


Egenskaper
Profilspb
Indikativ diameter132 mm
Konisk gjennomføring1610
Materialecast iron gg25
Antall spor1
Type1
Felgbredde25 mm
Ytter diameter (inch)139 mm
Bredde25 mm
542,19 kr Eks. mva
/ stykk
677,74 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel