Innstikkskobling Festo CQO-22

Releasing Tool

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:CQO-22
Rubix:490782
Produsent:175726
EAN:4052568037932
brand logo

Teknisk sammendrag

Materialepom (housing);nbr (seal);pom (releasing ring);high alloy stainless steel (tube retaining claw)
Tilkobling 1for tube/pipe od 22 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : CQO-22


releasing tool CQO-22 For CQ push-in fittings. Container size=1, Corrosion resistance classification CRC=2, Food-safe=See Supplementary material information, Ambient temperature=-25 - 70 °C, Authorisation=Germanischer Lloyd

Teknisk informasjon


Egenskaper
Materialepom (housing);nbr (seal);pom (releasing ring);high alloy stainless steel (tube retaining claw)
Tilkobling 1for tube/pipe od 22 mm
Profilsafety clip
Tilkobling 222
Maks temperatur70 °C
52,87 kr Eks. mva
/ stykk
66,09 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel