Fordelere - Strømningsregulator SMC ASN2-01
Regulator for Eksos med lyddemper asn2-serien
Se teknisk informasjonReferanser
SMC:ASN2-01
Rubix:6368025
Produsent:ASN2-01
EAN:3618035528559

Produktinformasjon : ASN2-01 - SMC
Sound level reduction over 20dB at maximum flow
•Port Size: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Operating Pressure Range: 0 to 1 MPa.
Port Size: 01 (1/8)
Option: None
Lock Nut: Standard (Hexagon)
•Operating Pressure Range: 0 to 1 MPa.
Port Size: 01 (1/8)
Option: None
Lock Nut: Standard (Hexagon)
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 15x34x15 mm |
|---|---|
| Vekt | 17 g |
| Type kobling | gas 1/8' external thread |
| Type | asn2 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
96,03 kr Eks. mva
/ stykk
120,04 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel