Fordelere - Strømningsregulator Festo FR-12-M5

Distributor FR

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:FR-12-M5
Rubix:482339
Produsent:4525
EAN:4052568064471
FR-12-M5 Distributor block

Teknisk sammendrag

Type koblingg1/8, m5
Typedistribution block
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Fördelarblock, FR-12-M5 - 4525 - FESTO


Distributor block FR-12-M5 For distribution of compressed Air. Nominal size=4,1 mm, Assembly Position=Any, Operating pressure=0 - 16 bar, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)98x32x27 mm
Vekt70 g
Type koblingg1/8, m5
Typedistribution block
484,29 kr Eks. mva
/ stykk
605,36 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel