Regnjakke med høy synlighet Blåkläder Workwear 432320003389XXL
Regnjakke varsel Level 1 (4323)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:432320003389XXL
Rubix:6261683
EAN:7330509656174

Produktinformasjon : Regnjakke varsel Level 1 (4323), Gul/Marineblå, XXL - 432320003389XXL
Varselregnjakke med forlenget rygg. Denne lette regnjakka gjør deg synlig på arbeidsplassen når vått vær og dårlig synlighet kan gjøre arbeidsforholdene vanskelige. Materialet er tøft og slitesterkt selv om det veier lite, vind- og vanntett og med sveisede sømmer. Jakken har en forlenget rygg og justerbar nederkant samt lett tilgjengelige fremlommer med belg og mansjetter med borrelås. Sertifisert i henhold til EN 343, beskyttelsesklær mot dårlig vær og EN ISO 20471, klasse 3, vernetøy med høy synlighet.
100% polyester, PU-belagt, vind- og vanntett, 185g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | gul |
|---|---|
| Størrelse | 2xl |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | marinen |
| Materiale | regnjakke varsel level 1 gul/marineblå<br/>100% polyester, pu-belagt, vind- og vanntett, 185g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel