Regnjakke med høy synlighet Blåkläder Workwear 432420003389L
Regnjakke Varsel Level 1 (4324)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:432420003389L
Rubix:6253947
EAN:7330509570906

Produktinformasjon : Regnjakke Varsel Level 1 (4324), Gul/Marineblå, L - 432420003389L
Varselregnjakke for deg med arbeidsoppgaver som krever et lett og smidig regnplagg. Den er vind-og vanntett, har sveisede sømmer samt avtakbar, justerbar hette. Jakken har skjult to-veis glidelås opp til kragen og stormknepping. God passform og justerbare ermeavslutning med borrelås. Lett tilgjengelige lommer med klaff og dryppekant som kan kneppes opp. Sertifisert i henhold til EN 343, beskyttelsestøy mot dårlig vær og EN ISO 20471, klasse 3, beskyttelsestøy med høy synlighet. Farge 5300 varseloransje har blitt oppdatert.
100% polyester, PU-belagt, vind- og vanntett, 185g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | gul |
|---|---|
| Størrelse | l |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | marinen |
| Materiale | regnjakke varsel level 1 gul/marineblå<br/>100% polyester, pu-belagt, vind- og vanntett, 185g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel