Regnjakke med høy synlighet Blåkläder Workwear 432420005300S
Regnjakke Varsel Level 1 (4324)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:432420005300S
Rubix:6060545
EAN:7330509282519

Produktinformasjon : Regnjakke Varsel Level 1 (4324), Oransje, S - 432420005300S
Varselregnjakke for deg med arbeidsoppgaver som krever et lett og smidig regnplagg. Den er vind-og vanntett, har sveisede sømmer samt avtakbar, justerbar hette. Jakken har skjult to-veis glidelås opp til kragen og stormknepping. God passform og justerbare ermeavslutning med borrelås. Lett tilgjengelige lommer med klaff og dryppekant som kan kneppes opp. Sertifisert i henhold til EN 343, beskyttelsestøy mot dårlig vær og EN ISO 20471, klasse 3, beskyttelsestøy med høy synlighet. Farge 5300 varseloransje har blitt oppdatert.
100% polyester, PU-belagt, vind- og vanntett, 185g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | oransje |
|---|---|
| Størrelse | s |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | ingen sekundærfarge |
| Materiale | regnjakke varsel level 1 oransje<br/>100% polyester, pu-belagt, vind- og vanntett, 185g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel