Referanser
Blåkläder Workwear:486619469900XL
Rubix:6071231
EAN:7330509432747

Produktinformasjon : Regnjakke (4866), Svart, XL - 486619469900XL
Vind- og vantett jakke med teipede sømmer som holder deg tørr i regn og dårlig vær. Jakken har avtakbar hette og mesh-fôr for bra ventilasjon og god pustefunksjon. Jakken har en vannsøyle på 5000 mm. Passer godt sammen med bukse 1866.
100% polyester, oxford, vind- og vanntett, pustende, 120 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | svart |
|---|---|
| Størrelse | xl |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | ingen sekundærfarge |
| Materiale | regnjakke svart<br/>100% polyester, oxford, vind- og vanntett, pustende, 120 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel