Referanser
Blåkläder Workwear:431120009900M
Rubix:6258669
EAN:7330509661338

Produktinformasjon : Regnjakke Level 1 (4311), Svart, M - 431120009900M
Tynn og fleksibel regnjakke som gjør jobben i tøft vær. Denne lette, fleksible regnjakken med forlenget rygg og snøring som kan justeres til passform. Jakken er perfekt for regnvær og værforhold hvor begevelighet er høyeste prioritet. Jakken har en justerbarhette som kan fjernes ved behov, lett tilgjengelige fremlommer og en sterk toveis glidelås som går hele veien opp til kragen. Den har mørke, diskrè reflekser på ermene og ryggen som gjør deg synlig i mørket. Mansjettene er justerbare med borrelås. Sertifisert i henhold til EN 343, beskyttelse mot dårlig vær
100% polyester, PU-belagt, vind- og vanntett, 185g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | svart |
|---|---|
| Størrelse | m |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | ingen sekundærfarge |
| Materiale | regnjakke level 1 svart<br/>100% polyester, pu-belagt, vind- og vanntett, 185g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel