Referanser
Blåkläder Workwear:4311200099004XL
Rubix:6258675
EAN:7330509661314

Produktinformasjon : Regnjakke Level 1 (4311), Svart, 4XL - 4311200099004XL
Tynn og fleksibel regnjakke som gjør jobben i tøft vær. Denne lette, fleksible regnjakken med forlenget rygg og snøring som kan justeres til passform. Jakken er perfekt for regnvær og værforhold hvor begevelighet er høyeste prioritet. Jakken har en justerbarhette som kan fjernes ved behov, lett tilgjengelige fremlommer og en sterk toveis glidelås som går hele veien opp til kragen. Den har mørke, diskrè reflekser på ermene og ryggen som gjør deg synlig i mørket. Mansjettene er justerbare med borrelås. Sertifisert i henhold til EN 343, beskyttelse mot dårlig vær
100% polyester, PU-belagt, vind- og vanntett, 185g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | svart |
|---|---|
| Størrelse | 4xl |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | ingen sekundærfarge |
| Materiale | regnjakke level 1 svart<br/>100% polyester, pu-belagt, vind- og vanntett, 185g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel