Metallskruer med metrisk gjenger Spartex VMTFTTX3X14EFA2-50
Redusert forsenket hode med seks indre spor
Se teknisk informasjonReferanser
Spartex:VMTFTTX3X14EFA2-50
Rubix:6431832
Produsent:1458123 14
EAN:4043377232540


Teknisk sammendrag
| Gjengediameter | 3 mm |
|---|---|
| Lengde | 14 mm |
| Materiale/overflate finish | rustfritt stål a2 |
Produktinformasjon : ISO 14581 Försänkta skruvar med sextandhålsgrepp A2-50 3X14 TX10 - 1458123 14
Countersunk head screws with six lobe drive A2-50 3X14 T10
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Gjengediameter | 3 mm |
|---|---|
| Lengde | 14 mm |
| Materiale/overflate finish | rustfritt stål a2 |
| Standard | iso 14581 |
| Metrisk diameter | m3 |
| Klasse | a2-50 |
| Type innprint | torx-profil |
| Sportykkelse | t10 |
| Type gjenger | metrisk |
| Gjengeoverflate | total |
Vis UNSPSC/ECL@SS
144,90 kr Eks. mva
/ pakke
181,13 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Gjengediameter
Lengde
14 mm