Metallskruer med metrisk gjenger Spartex FHC5X25EFA2-50ISO
HC forsenkede skruer med helgjenget gjenge
Se teknisk informasjonReferanser
Spartex:FHC5X25EFA2-50ISO
Rubix:6403553
Produsent:1064225 25
EAN:4043377181398


Teknisk sammendrag
| Lengde | 25 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 7991 / ISO 10642 |
Produktinformasjon : ISO 10642 Försänkta skruvar med sexkanthylsa och helgänga A2-50 5X25 sw3 - 1064225 25
Hexagon socket countersunk head screws with fullthread A2-50 5X25 sw3
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 25 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Metrisk diameter | M5 |
| Type innprint | hul sekskant |
| Klasse | A2-50 |
| Gjengediameter | 5 mm |
| Sportykkelse | sw3 |
| Type gjenger | metrisk |
| Gjengeoverflate | total |
Vis UNSPSC/ECL@SS
15 730,16 kr Eks. mva
/ pakke
19 662,70 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
25 mm
Materiale/overflate finish
Metrisk diameter
M5