Metallskruer med metrisk gjenger Spartex VMTFTTX2,5X4EFA2-50
Redusert forsenket hode med seks indre spor
Se teknisk informasjonReferanser
Spartex:VMTFTTX2,5X4EFA2-50
Rubix:6431898
Produsent:14581225 4
EAN:4043377115669


Teknisk sammendrag
| Lengde | 4 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | ISO 14581 |
Produktinformasjon : ISO 14581 Försänkta skruvar med sextandhålsgrepp A2-50 2,5X4 TX8 - 14581225 4
Countersunk head screws with six lobe drive A2-50 2,5X4 T8
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 4 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | ISO 14581 |
| Metrisk diameter | M2,5 |
| Type innprint | torx-profil (tx) |
| Klasse | A2-50 |
| Gjengediameter | 2.5 mm |
| Sportykkelse | t8 |
| Type gjenger | metrisk |
| Gjengeoverflate | total |
Vis UNSPSC/ECL@SS
15 635,40 kr Eks. mva
/ pakke
19 544,25 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
4 mm