Metallskruer med metrisk gjenger Spartex FHC10X12EFA2-50ISO
HC forsenkede skruer med helgjenget gjenge
Se teknisk informasjonReferanser
Spartex:FHC10X12EFA2-50ISO
Rubix:6403860
Produsent:10642210 12
EAN:4043377264022


Teknisk sammendrag
| Lengde | 12 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 7991 / ISO 10642 |
Produktinformasjon : ISO 10642 Försänkta skruvar med sexkanthylsa och helgänga A2-50 10X12 sw6 - 10642210 12
Hexagon socket countersunk head screws with fullthread A2-50 10X12 sw6
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 12 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Metrisk diameter | M10 |
| Type innprint | hul sekskant |
| Klasse | A2-50 |
| Gjengediameter | 10 mm |
| Sportykkelse | sw6 |
| Type gjenger | metrisk |
| Gjengeoverflate | total |
Vis UNSPSC/ECL@SS
48 754,02 kr Eks. mva
/ pakke
60 942,52 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
12 mm
Materiale/overflate finish
Metrisk diameter
M10