Metallskruer med metrisk gjenger Spartex VMTFPZ2X8EFA2-50
PH krysspor forsenkede skruer
Se teknisk informasjonReferanser
Spartex:VMTFPZ2X8EFA2-50
Rubix:6432505
Produsent:0965202 8
EAN:4043377116192


Teknisk sammendrag
| Lengde | 8 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 965 |
Produktinformasjon : DIN 965 Försänkta skruvar med krysspår A2-50 2X8 pz1 - 0965202 8
Cross recessed countersunk head screws A2-50 2X8 pz1 DIN 965
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 8 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 965 |
| Metrisk diameter | M2 |
| Type innprint | pozidriv (pz) |
| Klasse | A2-50 |
| Gjengediameter | 2 mm |
| Sportykkelse | pz1 |
| Type gjenger | metrisk |
| Gjengeoverflate | total |
Vis UNSPSC/ECL@SS
11 845,00 kr Eks. mva
/ pakke
14 806,25 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
8 mm