Slangekobling med gjenger Festo NPFC-RS-G38-G14-MF
Reducing Nipple
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:NPFC-RS-G38-G14-MF
Rubix:6401946
Produsent:8142596
EAN:4052568568290

Teknisk sammendrag
| Materiale | nickel-plated brass (threaded);pvc (seal) |
|---|---|
| Tilkobling 1 | 1/4 |
| Maks service trykk | 10 bar |
Dokumenter
Produktinformasjon : Reduceringsnippel, NPFC-RS-G38-G14-MF - 8142596 - FESTO
Reducer npfc-rs-g38-g14-mf
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Materiale | nickel-plated brass (threaded);pvc (seal) |
|---|---|
| Tilkobling 1 | 1/4 |
| Maks service trykk | 10 bar |
| Profil | npfc-rs |
| Tilkobling 2 | 3/8 |
| Minimum temperatur | -10 °C |
| Maks temperatur | 60 °C |
| Type gjenger | gass |
| Min. service trykk | -0.95 bar |
Vis UNSPSC/ECL@SS
232,90 kr Eks. mva
/ 10 stykk
291,13 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel