Referanser
Festo:NPFC-RS-G18-M5-MF
Rubix:6401671
Produsent:8142593
EAN:4052568568269

Teknisk sammendrag
| Materiale | nickel-plated brass (threaded);pvc (seal) |
|---|---|
| Tilkobling 1 | g1/8 |
| Maks service trykk | 10 bar |
Dokumenter
Produktinformasjon : Reduceringsnippel, NPFC-RS-G18-M5-MF - 8142593 - FESTO
Reducer npfc-rs-g18-m5-mf
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Materiale | nickel-plated brass (threaded);pvc (seal) |
|---|---|
| Tilkobling 1 | g1/8 |
| Maks service trykk | 10 bar |
| Profil | npfc-rs |
| Tilkobling 2 | m5 |
| Minimum temperatur | -10 °C |
| Maks temperatur | 60 °C |
| Type gjenger | bspp |
| Min. service trykk | -0.95 bar |
Vis UNSPSC/ECL@SS
209,60 kr Eks. mva
/ 10 stykk
262,00 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel