Skralle Facom S.154

Ratchet 1/2" long

Se teknisk informasjon

Referanser

Facom:S.154
Rubix:6257516
EAN:3148510568300
brand logo

Teknisk sammendrag

Firkantet adapter1/2 ''
Lengde404 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : Long-reach 1/2'' ratchet


Ratchet 1/2" long
-Extra long handle (total length: 400 mm) to apply more torque with less effort.
-72 tooth mechanism for a 5° recovery.
- Inversion by rotary cap.
-Mono-material elastomer handle: strong resistance to abrasion and to the most stringent workshop solvents: SP95, SP98, diesel, acetone, brake fluid, Skydrol, Jet oil, kerosene.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt805 g
Dimensjoner emballert (D x B x H)400x40x40 mm
Vekt emballert794 g
Firkantet adapter1/2 ''
Lengde404 mm
Diameter40 mm
Vekt780 g
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel