Jakke med høy synlighet Portwest PW365OBRXL

Raincoat

Se teknisk informasjon

Referanser

Portwest:PW365OBRXL
Rubix:6330293
Produsent:PW365OBRXL
EAN:5036108346943
brand logo

Teknisk sammendrag

Fargeoransje
Størrelsexl
Klasse EN204713
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : PW3 Hi-Vis 3-in-1 Jakke, Oransje/svart, str. XL - PW365OBRXL - PORTWEST


PW3 Hi-Vis 3-in-1 Jacket, PW365, Orange/Black, Size XL

Egenskaper

The PW3 3-in-1 jacket is an excellent choice for workers who value versatility and practicality. The jacket features a full class 3 high visibility waterproof jacket and a detachable zip sweatshirt which can be worn on its own. The brushed back interior traps warmth and keeps the wearer cosy while the durable 300D oxford weave outer material protects against wind and rain. Clever features include multiple storage options, Detachable hood and print access for customisation.

Waterproof with taped seams preventing water penetration

Teknisk informasjon


Egenskaper
Fargeoransje
Størrelsexl
Klasse EN204713
Hovedmaterialetpolyester
Sekundær fargesvart
Høy synlighetja
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

Størrelse