Referanser
Facom:193A.16CPE
Rubix:6273084
EAN:3662424087288

Produktinformasjon : Spisstang 160mm, Half-Round, Straight - 193A.16CPE - Facom
- Fine, straight, finely serrated tips.
- Lateral wire cutter for copper and hard steel wires (max. 160 kg/mm²).
- Ergonomic sheaths made of highly chemical-resistant material.
- Removable return spring.
- Chrome-plated finish.
- Lateral wire cutter for copper and hard steel wires (max. 160 kg/mm²).
- Ergonomic sheaths made of highly chemical-resistant material.
- Removable return spring.
- Chrome-plated finish.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 160x17x9 mm |
|---|---|
| Vekt | 177 g |
| Spiss form | flatt |
| Lengde på neser | 50 mm |
| Lengde | 160 mm |
| Kutte kapasitet ved 45 grader | 3 mm |
| Vekt | 177 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
296,10 kr Eks. mva
/ stykk
370,13 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel