Referanser
Knipex:90 42 340
Rubix:369408
EAN:4003773071884





Produktinformasjon : Punch Lock Riveter - 90 42 340 - Knipex
To join metal section sheets used in dry walling with a lock seam. For U- and C-shaped sections with max 1.2 mm metal (2 x 0.6 mm). Minimum handforce required due to optimum lever transmission. pliers body: special tool steel, rolled, oil-hardened
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 370x130x19 mm |
|---|---|
| Lengde | 340 mm |
| Kutte kapasitet ved 45 grader | 1.2 mm |
| Vekt | 901 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 344,98 kr Eks. mva
/ stykk
1 681,22 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel