Innsats lager med eksentrisk ring INA RAE20-XL-NPP-FA106, Ytter diameter (inch): 47 mm | Inner diameter: 20 mm | Bredde: 21.4 mm

Radialt innsettingskulelager

Se teknisk informasjon

Referanser

INA:RAE20-XL-NPP-FA106
Rubix:171757
Produsent:0008429740000
EAN:4012802787498
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter20 mm
Ytter diameter (inch)47 mm
Materialesteel
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : RAE20-XL-NPP-FA106 INA


Radial insert ball bearing RAE..-XL-NPP

Egenskaper

No lubrication holes.

Bruksområder

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Inner diameter20 mm
Ytter diameter (inch)47 mm
Materialesteel
Bredde21.4 mm
Basic dynamic load, radial - Cr12800 N
Pakningto gummipakninger
Type lagerklaringc3
Etter­smøringsfunksjonnei
rømming20 mm
Huspolyamid
Tykkelse14 mm
Basic static load, radial - C0r6600 N
935,87 kr Eks. mva
/ stykk
1 169,84 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

Sjekk ut produktene våre fra relaterte kategorier