Innsats lager med eksentrisk ring INA RAE60-XL-NPP, Ytter diameter (inch): 110 mm | Inner diameter: 60 mm | Bredde: 37.1 mm
Radial insert ball bearing
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
INA:RAE60-XL-NPP
Rubix:171776
Produsent:0008773440000
EAN:4064327885654


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 60 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 110 mm |
| Materiale | through hardening chromium steel (rolling bearing steel in accordance with iso 683-17) |
Dokumenter
Produktinformasjon : RAE60-XL-NPP INA
Radial insert ball bearing RAE..-XL-NPP
Egenskaper
Lower operating costs
Reduced maintenance due to improved lubrication
Lower heat generation
Less noise
Protected against fretting corrosion
Reduced maintenance due to improved lubrication
Lower heat generation
Less noise
Protected against fretting corrosion
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 60 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 110 mm |
| Materiale | through hardening chromium steel (rolling bearing steel in accordance with iso 683-17) |
| Bredde | 37.1 mm |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 52000 N |
| Pakning | to gummipakninger |
| Type lagerklaring | cn |
| Ettersmøringsfunksjon | nei |
| rømming | 60 mm |
| Hus | plast |
| Tykkelse | 37.1 mm |
| Smøremiddel | grease |
| Basic static load, radial - C0r | 36000 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
3 221,15 kr Eks. mva
/ stykk
4 026,44 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel