Innsats lager med eksentrisk ring INA RCRA20/46-XL-FA106, Ytter diameter (inch): 46 mm | Inner diameter: 20 mm | Bredde: 24.5 mm

Radial insert ball bearing

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

INA:RCRA20/46-XL-FA106
Rubix:172034
Produsent:0008337620000
EAN:4012802790092
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter20 mm
Ytter diameter (inch)46 mm
Materialerubber (interliner)
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : RCRA20/46-FA106 INA


Radial insert ball bearings RCR, with rubber interliner, location by eccentric locking collar, P seals on both sides
Radial insert ball bearings RCR, with rubber interliner, location by eccentric locking collar, P seals on both sides

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)25x46x46 mm
Vekt107 g
Inner diameter20 mm
Ytter diameter (inch)46 mm
Materialerubber (interliner)
Bredde24.5 mm
Basic dynamic load, radial - Cr9400 N
Pakningen gummipakning og ett metallskjold
Etter­smøringsfunksjonnei
rømming20 mm
Basic static load, radial - C0r5000 N
1 138,16 kr Eks. mva
/ stykk
1 422,70 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

Sjekk ut produktene våre fra relaterte kategorier