Innsats lager med set skrue FAG UC210, Ytter diameter (inch): 90 mm | Inner diameter: 50 mm | Bredde: 24 mm

Radialt innsettingskulelager

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

FAG:UC210
Rubix:512396
Produsent:0693735400000
EAN:4012802631012
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter50 mm
Ytter diameter (inch)90 mm
Bredde24 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : UC210 FAG


Radial insert ball bearings UC, spherical outer ring, location by grub screws, RSR seals on both sides
Radial insert ball bearings UC, spherical outer ring, location by grub screws, RSR seals on both sides

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt806 g
Inner diameter50 mm
Ytter diameter (inch)90 mm
Bredde24 mm
Pakningto gummipakninger
Serieuc
Materialestål
Husplast
rømming50 mm
Hastighetsbegrensning9000 rpm
Total bredde kulelager51.6 mm
Basic static load, radial - C0r23200 N
Basic dynamic load, radial - Cr37500 N
Vekt0.803 kg
1 043,63 kr Eks. mva
/ stykk
1 304,54 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

Sjekk ut produktene våre fra relaterte kategorier