Referanser
Festo:KS4-3/8-I
Rubix:496233
Produsent:531679
EAN:4052568047900

Dokumenter
Produktinformasjon : Snabbkoppling, KS4-3/8-I - 531679 - FESTO
Quick coupling plug KS4-3/8-I For self-closing quick coupling connectors. Nominal size=7,85 mm, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 12 bar, Standard nominal flow rate=1350 l/min, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 40x20x20 mm |
|---|---|
| Vekt | 32,36 g |
| Tilkobling 1 | g 3/8 |
| Materiale | nickel-plated brass (housing) |
| Profil | ks4 |
| Maks temperatur | 60 °C |
| Vekt | 0.032 kg |
| Maks service trykk | 12 bar |
Vis UNSPSC/ECL@SS
50,03 kr Eks. mva
/ stykk
62,54 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel