Referanser
Festo:LCK-1/4-PK-6
Rubix:482310
Produsent:4472
EAN:4052568000622

Teknisk sammendrag
| Materiale | anodised wrought aluminium alloy / die-cast zinc / reinforced pa / tpe-u |
|---|---|
| Tilkobling 1 | g 1/4 in |
Dokumenter
Produktinformasjon : L-förskruvning, LCK-1/4-PK-6 - 4472 - FESTO
Elbow quick connector LCK-1/4-PK-6 Swivelling with 2 sealing rings. Nominal size=4,9 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Pneumatic Connection=(* G1/4, * PK-6 with union Nut), Materials note=Free of copper and PTFE
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 130x110x30 mm |
|---|---|
| Vekt | 32,43 g |
| Materiale | anodised wrought aluminium alloy / die-cast zinc / reinforced pa / tpe-u |
| Tilkobling 1 | g 1/4 in |
| Profil | lck |
| Tilkobling 2 | 8 mm |
| Maks temperatur | 60 °C |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 259,30 kr Eks. mva
/ 10 stykk
1 574,13 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel