Innstikkskobling Festo QS-V0-G1/2-10

Push-in Fitting

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:QS-V0-G1/2-10
Rubix:491654
Produsent:186323
EAN:4052568041090
QS-V0-G1/2-10 Push-in fitting

Teknisk sammendrag

Materialepbt-reinforced (housing);brass (screwed trunnion)
Tilkobling 1g 1/2
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Instickskoppling, QS-V0-G1/2-10 - 186323 - FESTO


Push-in fitting QS-V0-G1/2-10 male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=6,7 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Design structure=Push/pull principle, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 10 bar

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt52,6 g
Materialepbt-reinforced (housing);brass (screwed trunnion)
Tilkobling 1g 1/2
Profilstandard
Tilkobling 210
145,76 kr Eks. mva
/ stykk
182,20 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel