Referanser
Festo:PAN-V0-6X1-SW
Rubix:488279
Produsent:160550
EAN:4052568035945

Dokumenter
Produktinformasjon : Slang, PAN-V0-6X1-SW - 160550 - FESTO
Particularly suited for use in areas in close proximity to flying sparks or welding spatter.
Egenskaper
•High resistance to microbes and UV radiation
Double-sheath tubing
Resistant to welding spatter
Double-sheath tubing
Resistant to welding spatter
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 4 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 8 mm |
| Farge | svart |
| Materiale | pa12-p;pvc-p |
| Hjulhøyde | 50 m |
| Min. service trykk | -0.95 bar |
| Minimum temperatur | -30 °C |
| Maks temperatur | 90 °C |
Vis UNSPSC/ECL@SS
4 735,00 kr Eks. mva
/ 50 Meter
5 918,75 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel